Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Weiß
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Weiß
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Weiß
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Weiß
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36503161
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2VGAUCPW
EAN/GTIN:
     0065030868921
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
USB Type C Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | 1080p

Dieser USB-C-zu-VGA-Adapter verbindet ein VGA-Display mit Ihrem Laptop,MacBook oder 2018 iPad Pro mit USB Typ-C. Dank des USB-C-Adapters mit USB-Energieversorgung können Sie das Notebook während einer Videoausgabe unter Verwendung desselben USB-C-Ports gleichzeitig aufladen. Der Adapter ist auch in Schwarz (CDP2VGAUCP) verfügbar, sodass Sie einen Adapter auswählen können, der dem Stil Ihres Notebooks entspricht.

Stromversorgung und Video in einem Anschluss mit USB-Stromversorgung

Kleinere und leichtere Notebooks eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz, aber Sie haben weniger Anschlüsse. Dieser USB-C-VGA-Adapter unterstützt die USB-Stromversorgung mit bis zu 60 Watt und bietet einen zusätzlichen USB-C-Anschluss, sodass das Notebook über den USB-C-Netzadapter aufladen werden kann - sogar während einer Videoausgabe. Viele Notebooks wie Dell XPS und MacBook Pro unterstützen das Aufladen über Ihren USB-C-Anschluss mit USB-Stromversorgung. Überprüfen Sie ihre Spezifikationen, um die Kompatibilität zu bestätigen.

HD-Bildqualität mit Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1260 genießen

Um sicherzustellen, dass die Qualität ihres Videosignals beibehalten wird, unterstützt der USB-C-Dongle VGA-Auflösungen von bis zu 2048 x 1260 60 Hz, einschließlich gängiger HD-Auflösungen wie 1080p und 720p.

Elegante Konnektivität für Ihr MacBook oder jeden Laptop

Dieser USB-Typ-C-Adapter verfügt über ein weißes Gehäuse und integriertes USB-C-Kabel, das auf Ihr MacBook abgestimmt ist. Der Adapter ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt-Modus unterstützt.

Der CDP2VGAUCPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Verbindung mit einem VGA-Display über einen einzigen USB-C-Port, mit USB-Stromversorgung
- Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für HD-Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1280 60 Hz einschließlich 1080p
- Die perfekte Verbindung mit einem weißen USB-C-Adapter, der genau mit den Kabeln Ihres MacBooks übereinstimmt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Chipsatz
ITE - IT6516, VIA/VLI - VL100
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.102 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
24 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
106 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.