Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84936 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84936 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Rot, Weiß
DeLOCK 84936 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Rot, Weiß
DeLOCK 84936 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36499943
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84936
EAN/GTIN:
     4043619849369
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kurzbeschreibung
Dieses Cinchkabel von Delock kann beim Anschluss diverser Geräte mit Cinch Anschluss verwendet werden. Somit kann z.B. ein Blu-ray- oder DVD Player oder eine Stereoanlage an einen Verstärker angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.