Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 914422E Public Address (PA) Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 914422E Public Address (PA) Lautsprecher
2N 914422E Public Address (PA) Lautsprecher
2N 914422E Public Address (PA) Lautsprecher
2N 914422E Public Address (PA) Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36497257
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     914422E
EAN/GTIN:
     8595159509181
Suchbegriffe:
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232.7 mm
Tiefe
309.6 mm
Höhe
232.7 mm
Gewicht
2300 g
Audio
RMS-Leistung
25 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
275 - 12000 Hz
Merkmale
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Design
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,73*
€ 543,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,88*
€ 524,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0176410
ab € 1.616,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.