Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130856C-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130856C-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 130856C-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36156857
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130856C-E
EAN/GTIN:
     4250184118589
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
  • 19 Zoll 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
    - vier Modulgehäuse aus Zinkdruckguss mit je sechs RJ45-Buchsen
    - die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden
    - Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A.
    - Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
    - zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich
    - Module mittels Erdschiene verbunden, inkl. 30 cm Erdungskabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Material
Aluminium
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3an
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130818-E
€ 53,32*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,79*
Zubehör
Hans Turck
6632148
€ 19,09*
Zubehör
Hans Turck
6833410
€ 436,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.