| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-36152227 Herst.-Nr.: STC1820PCB-XJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit diesem BLACK+DECKER 18V Akku-Rasentrimmer lassen sich Rasenkanten jederzeit auf die perfekte Höhe trimmen. Unterstützt wird er dabei durch den patentierten Zahnradantrieb E-Drive, der ein konstant hohes Drehmoment selbst bei hohem oder nassem Gras erreicht. Einfaches Umstellen von flächigem Trimmen auf Kantenschneiden, Führungsrad, verstellbarer Zweithandgriff und Teleskopstiel sorgen für hohen Bedienkomfort. 2 Drehzahlbereiche erlauben die Wahl zwischen maximaler Leistung oder maximaler Laufzeit. Die Fadenverlängerung erfolgt vollautomatisch mit der AFS® Fadenverlängerung. Bestandteil des 18 Volt POWERCONNECT™ Akku-Systems: die 18V Akkus sind verwendbar mit allen BLACK+DECKER 18V Akku-Werkzeugen, -Garten- und Haushaltsgeräten. Dieser Akku-Rasentrimmer wird ohne Akku und Ladegerät geliefert zur Ergänzung im 18V Akku-System. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | Merkmale | Typ | Rasentrimmer | | Schnittdurchmesser (max.) | 280 mm | | Kopftyp | Nylonschnur | | Griffart | D-Schlaufengriff | | Drahtlos | Ja | | Zweiter Griff | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Schneideweite | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |