Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1330/RX1270, 10 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1330/RX1270, 10 km
Digitus SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1330/RX1270, 10 km
Digitus SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1330/RX1270, 10 km
Digitus SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1330/RX1270, 10 km
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35934953
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81205
EAN/GTIN:
     4016032424314
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 10 km bei einer maximalen Datenrate von 10Gbps
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
VK Zolltarifcode
85176200
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Cisco
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungsvolumen
348.192 cm³
Paketgewicht
58.333 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1270 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Anzahl Faseranschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Kabellänge
10000 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul digitus, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.