Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35860260
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659154844
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
20.07 mm
Höhe
9.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Grau, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,10*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,34*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 38,80*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,16*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,27*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,13*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-032G-G46
ab € 5,00*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,70*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,58*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,23*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,70*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.