Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Avance Collection 1.400 W, ProBlend 6 3D, Glasbehälter (2 l), Standmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Avance Collection 1.400 W, ProBlend 6 3D, Glasbehälter (2 l), Standmixer
Philips Avance Collection 1.400 W, ProBlend 6 3D, Glasbehälter (2 l), Standmixer
Philips Avance Collection 1.400 W, ProBlend 6 3D, Glasbehälter (2 l), Standmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35657984
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR3657/90
EAN/GTIN:
     8710103803157
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer philips
standmixer
50 % feineres Mixen
Motiviert 80 % der Verbraucher, mehr Obst und Gemüse zu essen

50 % feineres Mixen im Vergleich zum Philips Avance Mixer. Mit 1.400 Watt, 35.000 Umdrehungen pro Minute und ProBlend 6 3D-Mixtechnologie motiviert das Produkt 80 % der Verbraucher nachweislich, mehr Obst und Gemüse zu sich zu nehmen.

Setzt Millionen Nährstoffe frei
- Leistungsstarker 1.400-Watt-Motor
- ProBlend 6 3D-Mixtechnologie
- Bis zu 35.000 Umdrehungen pro Minute

Selbstgemachte Smoothies ganz einfach durch gleichmäßiges Mixen

- Manueller Modus mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen
- Voreingestelltes Programm für Smoothies
- Zusätzlicher Tritan-Behälter für mehr hausgemachte Gerichte
- Glasbehälter mit 2 l Fassungsvermögen für die tägliche Ration Nährstoffe

Benutzerfreundlichkeit

- Einfache Reinigung dank abnehmbarem Messer
- Spülmaschinenfest, außer Hauptgerät und zusammengesetzte Messereinheit

Leistungsstarker 1.400-Watt-Motor
Feineres Mixen dank 1.400-Watt-Motor

Manueller Modus
Manueller Modus mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen

Voreingestelltes Programm für Smoothies
Durch das voreingestellte Programm sind selbstgemachte Smoothies ein Klacks.

Zusätzlicher Tritan-Behälter
Zusätzlicher Tritan-Behälter für mehr hausgemachte Gerichte

Abnehmbare Messereinheit
Einfache Reinigung dank abnehmbarem Messer

Spülmaschinenfest
Alle Teile sind spülmaschinenfest, außer Hauptgerät und zusammengesetzte Messereinheit

ProBlend 6 3D-Technologie
Die ProBlend 3D-Technologie setzt Millionen Nährstoffe frei

Glasbehälter (2 l)
Glasbehälter mit 2 l Fassungsvermögen für die tägliche Ration Nährstoffe

Bis zu 35.000 Umdrehungen pro Minute

Bis zu 35.000 Umdrehungen pro Minute für feineres Mixen
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Ursprungsland
China
Material
Gehäusematerial
Metall
Gefäßmaterial
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
2 l
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Pulsfunktion
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
35000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Automatische Abschaltung
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Merkmale
effektive Kapazität
2 l
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
200 - 230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1400 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CRP183/01
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.