Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn 32GB Aegis Secure Key 3z USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apricorn 32GB Aegis Secure Key 3z USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn 32GB Aegis Secure Key 3z USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn 32GB Aegis Secure Key 3z USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn 32GB Aegis Secure Key 3z USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn 32GB Aegis Secure Key 3z USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Apricorn 32GB Aegis Secure Key 3z USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35631131
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3Z-32GB
EAN/GTIN:
     708326914390
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
22 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, WEE, C-TICK
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Energie
Akku
Ja
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Symbian
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.