Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon L-51X Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon L-51X Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CCD Schwarz
Opticon L-51X Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CCD Schwarz
Opticon L-51X Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CCD Schwarz
Opticon L-51X Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35614824
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13957
EAN/GTIN:
     8719982139579
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
RS-232,USB
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
75.4 mm
Tiefe
121.5 mm
Höhe
169.5 mm
Gewicht der Basis
373 g
Abmessungen Basis
106 x 323 x 146 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Vibrationsbeständig
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A7
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Standard-Schnittstellen
RS-232,USB
Kabellänge
2 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,GS1 DataBar,GS1 DataBar Expanded,GS1 Databar Limited,GS1-128 (UCC/EAN-128),IATA,ISBN,ISSN,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,JAN,MSI,Matrix 2 of 5,Plessey,S-Code,Telepen,Trioptic,U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.