Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM16FD70B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM16FD70B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Philips FM16FD70B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35066196
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM16FD70B/00
EAN/GTIN:
     8719274667933
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dateien blitzschnell austauschen!

Dieser elegante und zuverlässige Speicherstick eignet sich hervorragend zum Speichern und Teilen Ihrer Multimedia-Dateien, z. B. Fotos, Musik, Videos und personenbezogene Daten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau, Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Versandkarton Taragewicht
7440 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8719274667964
Gewicht (innerer) Versandkarton
2450 g
Versandkartonsbreite
216 mm
Versandkartonslänge
36 mm
Versandkartonshöhe
148 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8719274667957
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.