Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18317-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Grau, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18317-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Grau, Orange, Edelstahl
Gardena 18317-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Grau, Orange, Edelstahl
Gardena 18317-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Grau, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648789
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18317-20
EAN/GTIN:
     4078500024181
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Five Spray Patterns
The fine mist spray is perfect for watering tender seedlings; the gentle soft spray or bubble-jet enables accurate watering of planted areas or planters, and the hard jet or flat jet can be used to efficiently complete cleaning tasks.

Comfortable handling
The soft plastic components provide the Premium Multi Sprayer with a secure grip. The ergonomic trigger with integrated lock and the single-finger water flow adjustment make handling particularly pleasant.

Metall-Brause für variable Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben mit fünf Sprühbildern. Frostsicher.
Die GARDENA Premium Multibrause ist für unterschiedliche Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben geeignet, denn sie bietet fünf verschiedene Sprühbilder. Vom feinen Sprühstrahl, über einen sanften Brause- und Perlstrahl zur Bewässerung bis hin zu einem Voll- oder Flachstrahl für die effektive Reinigung. Am Brausekopf und am Anschlussstück ist die Multibrause mit Metallelementen versehen und daher extrem widerstandsfähig. Weichkunststoffelemente am Kopf der Brause schützen vor Beschädigung. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen sorgt für größtmöglichen Komfort während des Gebrauchs. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für die dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet. Das Schmutzsieb kann entfernt und gereinigt werden. Zusätzlich verfügt die Premium Multibrause über einen integrierten Frostschutz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten-Wassersprühlanze
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange, Edelstahl
Anzahl der Sprühmuster
5
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Verstellbare Düse
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.