Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Cutter FatMax 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Cutter FatMax 18 mm
Stanley Cutter FatMax 18 mm
Stanley Cutter FatMax 18 mm
Stanley Cutter FatMax 18 mm
Stanley Cutter FatMax 18 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648550
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
21 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
134 g
Merkmale
Breite
77 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-411
ab € 4,54*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-10-150
ab € 1,42*
Ähnlich
Stanley
4-10-018
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.