Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 11676 25 l Rechteckig Polypropylen (PP) Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 11676 25 l Rechteckig Polypropylen (PP) Metallisch, Silber
Rotho 11676 25 l Rechteckig Polypropylen (PP) Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34606070
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1167610264
EAN/GTIN:
     7610859146502
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Die schlichten und platzoptimierten Eimer TWIST mit dem praktischen Deckel! Der Deckel des TWIST verfügt über 2 Öffnungsmöglichkeiten: Als Swingeimer Öffnung mittig oder als Klappdeckel mit kompletter Öffnung. Die schmale, eckige Form ermöglicht platzsparendes Müllsammeln. Dank der verschiedenen Farben und Grössen können die Eimer ideal als Recycling-Center genutzt werden. Durch den breiten Deckelrand lassen sich Mülltüten elegant verdecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
476 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
25 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Deckelöffnung
Manuell
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.