Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER SGP1 XL Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SKILLER SGP1 XL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon SKILLER SGP1 XL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon SKILLER SGP1 XL Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon SKILLER SGP1 XL Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34599155
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019250
EAN/GTIN:
     4044951019250
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Die Ausstattung macht den Unterschied Ob Anfänger oder Profi, Niederlage oder Sieg – auch die Ausstattung macht den Unterschied. Gerade deshalb präsentiert sich die Sharkoon SKILLER SGP1 Mouse Mat mit ihrer edlen Verarbeitung, stylischem SKILLER-Logo und dezentem, blauen Highlight optisch genauso hochwertig, wie in ihren Eigenschaften. Präzision, Stabilität und extreme Strapazierfähigkeit bilden die perfekte Grundlage konkurrenzfähiger Gaming-Skills. Optimale Gaming-Eigenschaften Präzision erhält die SKILLER SGP1 Mouse Mat durch ihre minimalistisch, schwarzgehaltene Textiloberfläche, die einen minimalen Start- und Reibungswiderstand und deshalb optimale Gleiteigenschaften aufweist. Ihre Unterseite aus Kautschuk sorgt für die nötige Stabilität und verrutscht auch dann nicht, wenn die Präzision mal der Hektik weicht. Der Kautschuk ist zudem extrem strapazierfähig und stützt die weiche Oberfläche, die durch ihre DurableStitch-Vernähung selbst nach zahllosen Spielstunden nicht ausfranst. Stets die nötige Größe zeigen Auch ansonsten zeigt die SGP1 stets Größe und liegt in vier unterschiedlichen Varianten von 280 x 195 mm bis zu 900 x 400 mm vor. Ob für eSport oder Heimturnier, wird somit immer für die richtige Ausstattung gesorgt. Und ist es dann nach Sieg oder Niederlage an der Zeit mit erhobenem Kopf zu gehen, kann die SKILLER SGP1 dank ihrer Strapazierfähigkeit einfach gefaltet oder zusammengerollt und ganz bequem transportiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
370 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
355 mm
Dicke
2.5 mm
Gewicht
253 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.