Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12649 Projektorlampe 190 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12649 Projektorlampe 190 W
CoreParts ML12649 Projektorlampe 190 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34556223
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12649
EAN/GTIN:
     5711783308331
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Lampenleistung
190 W
Lampenlebensdauer
4500 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.