Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T16BD76N0 Kochfeld Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T16BD76N0 Kochfeld Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD76N0 Kochfeld Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD76N0 Kochfeld Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD76N0 Kochfeld Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Neff T16BD76N0 Kochfeld Edelstahl Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34541044
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16BD76N0
EAN/GTIN:
     4242004208822
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
HIGHLIGHTS
Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
Bräterzone
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Reinigungs lock
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
8300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
2600 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
120 \ 210 mm
Schmorplatten-Kochzonenform
Rund
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
170 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Extragroße High-Speed-Brenner-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
265 mm
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenform
Abgeflachte Kante
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Große Herdplatte/Kochzone
2100 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2600 W
Anzahl der Leistungsstufen
17
Zertifizierung
CE, EAC-Eurasian, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
8000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Einbauraum Höhe
48 mm
Paketgewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,10*
€ 473,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,49*
€ 461,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,06*
€ 442,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T16SDF9L0
ab € 220,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.