Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NBACS1356 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NBACS1356 Rack Zubehör
APC NBACS1356 Rack Zubehör
APC NBACS1356 Rack Zubehör
APC NBACS1356 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33624576
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBACS1356
EAN/GTIN:
     731304332084
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
904 mm
Verpackungstiefe
529 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
2450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
2030 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,93*
€ 1.201,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,72*
€ 1.192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,36*
€ 1.152,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,88*
€ 1.123,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,90*
€ 1.081,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.