| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33490896 Herst.-Nr.: MNF72Z/A EAN/GTIN: 190198098993 |
| |
|
| | |
| Mit dem Apple 61W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibel. Apple empfiehlt jedoch die Verwendung mit deinem 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen für optimales Laden. USB‑C Ladekabel separat erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Ausgangsleistung | 61 W | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | 13-inch MacBook Pro | Design | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, apple netzteil notebook, usb - usb adapter, usb - usb adapter apple |
| | |
| |