Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ADDERView DDX10 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ADDERView DDX10 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ADDER ADDERView DDX10 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ADDER ADDERView DDX10 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ADDER ADDERView DDX10 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33446405
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     DDX10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
1900 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer
9 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
9
Weitere Suchbegriffe: adder kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.204,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,90*
€ 1.600,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,72*
€ 1.581,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,26*
€ 1.518,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,62*
€ 1.485,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,61*
€ 1.433,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.