Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71882 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71882 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg
Goobay 71882 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg
Goobay 71882 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg
Goobay 71882 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg
Goobay 71882 Gepäckwaage Elektronisch 40 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33391681
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71882
EAN/GTIN:
     4040849718823
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Technische Details
Typ
Elektronisch
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz
Maßeinheit
kg,lb
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
37.4 mm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.