Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000726 Schaufel/Kelle Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000726 Schaufel/Kelle Schwarz, Orange
Fiskars 1000726 Schaufel/Kelle Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33372298
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkelle
Pflanzenkelle
blumenkelle
Dieses Gerät ist ein kompaktes, stabiles Werkzeug, mit dem jeder Gärtner im Nu sein Blumenbeet verschönern kann. Die Blumenkelle Premium von Fiskars kann am besten zum Pflanzen sowie Umpflanzen verwendet werden. Selbst harte Böden machen ihr nichts aus, denn die Schaufel besteht aus robustem und rostfreiem Stahl - sie ist also sehr stabil. Der Griff ist ergonomisch geformt und außerdem sehr leicht. Gefertigt ist dieser aus speziellem Material, welches leicht aber dennoch sehr stabil ist. Darüber hinaus hat er eine rutschfeste, komfortable Oberfläche. Die Fiskars Blumenkelle Premium wiegt insgesamt nur 143 Gramm. Ihre Länge beträgt 28 Zentimeter, die Arbeitsbreite etwa neun Zentimeter. Das Produkt hat am Ende des Griffs ein Aufhängeloch und kann sicher und einfach verstaut werden. Das besondere Design dieses Modells wurde mit dem red dot Design Award prämiert. Außerdem besitzt das Werkzeug das Gütesiegel Sicherheit Geprüft der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.