Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Blumenkelle

  Blumenkelle  (75 Angebote unter 27.397.455 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blumenkelle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blumenkelle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blumenkelle
^

Blumenkellen für die täglichen Pflanzarbeiten

Blumenkellen sind für Hobby- wie Profigärtner unerlässliche Gartengeräte bei zahlreichen Arbeiten. Mit den handlichen Kellen heben Sie Pflanzlöcher aus, topfen um, graben Blumenzwiebeln aus oder ziehen Saatfurchen. Die kleinen Schaufeln eignen sich gut zum Mischen von Sand und anderen Zusätzen unter die Blumenerde. Sie helfen beim Bepflanzen von Balkonkästen oder Blumenkübeln für die Terrasse. Bei Arbeiten auf dem Friedhof sind Handkellen unentbehrlich: Aufgrund der geringen Größe und des leichten Gewichts lassen sie sich mühelos befördern oder gleich hinter dem Grabstein lagern. Bei Schnee und Glätte im Winter können Sie die Schaufeln auf kleinen Flächen zum Salz- oder Sandstreuen verwenden.

Form und Größe von Blumenkellen

Pflanzkellen sind als Handschaufeln konzipiert und zwischen 15 und 50 cm lang. Sie besitzen einen kurzen Griff. Das Schaufelblatt ist in der Regel ein Drittel bis halb so lang wie der Griff. Das Blatt läuft nach vorne konisch oder halbrund zu und ist 5 bis 10 cm breit. Die spitze Form eignet sich gut für feste oder verwurzelte Böden, die runde Form nimmt lockere Erde gut auf. Schmale, gewölbte Schaufelblätter sind ideal für Blumentöpfe oder Kästen. Aufgrund ihrer Form fällt bei der Arbeit wenig Erde neben die Töpfe. Kellen mit ergonomisch geformten Griffen sind an die Fingerkonturen angepasst und liegen gut in der Hand. Blumenkellen mit austauschbaren oder verlängerbaren Griffen ermöglichen Arbeiten in verschiedenen Positionen. Modelle mit Aufhängeloch lassen sich platzsparend aufbewahren.

Auch auf das Material kommt es an

Überwiegend bestehen Blumenschaufeln aus Metall, wobei sich verschiedene Stahlsorten und Aluminium gut bewährt haben. Wenn Sie Wert auf rostfreie Gartengeräte legen, wählen Sie pulverbeschichtete Kellen. Diese sind beständig gegen Regen und andere äußere Einflüsse. Die Griffe von Metallkellen sind zum Großteil mit Holz oder Kunststoff überzogen, damit sie sicher in der Hand liegen. Spezielle Softgriffe mit rutschfesten Schutzzonen  verhindern bei längerem Arbeiten Blasen und Schmerzen. Daneben sind Blumenkellen aus hartem Kunststoff erhältlich. Vorteil dieser Variante ist das besonders leichte Gewicht, damit die Arme nicht so schnell ermüden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.