Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
StarTech.com 2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden, Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines Wandmontage Schr...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33352230
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLSHELF4U
EAN/GTIN:
     0065030866446
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte an der Wand und bewahren Sie Ihre nicht-einbaufähigen Geräte auf dem integrierten Fachboden aufDiese Wandhalterung bietet Ihnen 4 Rackeinheiten für die Aufbewahrung Ihrer Server oder A/V-Geräte an der Wand. Durch den mit dem Rack mitgelieferten Regalboden können Sie eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schaffen.Individualisieren Sie Ihre InstallationDie Wandhalterung verfügt über eine einstellbare Montagetiefe von 30 cm bis 46 cm sowie über einen 30-cm-Regalboden, der entweder oben oder unten an dem Rack angebracht werden kann, je nachdem, wie Sie das Rack befestigen. Dank dieser beiden Eigenschaften können Sie sowohl die Tiefe als auch die Anordnung personalisieren und perfekt auf Ihre Ausrüstung und Kabel einstellen - damit das Rack sich ideal in Ihren Arbeitsbereich eingliedert.Nutzen Sie Ihre verfügbare Fläche optimalDurch die Montage an der Wand belegt das 4U-Rack weder Platz auf Ihrem Schreibtisch noch auf anderen Flächen. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.Garantiert sichere und mühelose InstallationDas aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die solide und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte - und da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm zueinander angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden.Für die mühelose Geräte-Installation ist das Rack mit 10 bis 32 Gewindeschienen ausgestattet, sodass Sie Ihre Geräte direkt an der Schiene ohne den Einsatz von Käfigmuttern befestigen können.Sparen Sie Geld mit einer kostengünstigen, kompakten VersandverpackungUm das Versandgewicht zu verringern, wird das Wandmontage-Rack in einer flachen Verpackung geliefert, wodurch sich nicht nur Ihre Versandkosten erheblich reduzieren, sondern auch ein größerer Transportschutz als bei vormontierten Racks besteht. Da das Rack effizient verpackt ist, können Sie es zudem bis zu seinem späteren Einsatz komfortabel lagern und transportieren oder an einem anderen Standort einlagern als dort, wo es angekommen ist.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
34
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
386 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
7692 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA-310-D, EIA RS310-C
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Verstellbare Montageschienen
Ja
Montageloch Form
Rund
Zertifizierung
RoHS, TAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
268 mm
Innere Breite
474 mm
Innere Tiefe
451 mm
Gewicht
6200 g
Montagetiefe (min.)
451 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rahmen, Gestellrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, startech 19 zoll fachboden, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.