Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN MHF IV/HSC MXHP32 Netzwerk-Antenne 3 dBi F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK WLAN MHF IV/HSC MXHP32 Netzwerk-Antenne 3 dBi F-Typ
DeLOCK WLAN MHF IV/HSC MXHP32 Netzwerk-Antenne 3 dBi F-Typ
DeLOCK WLAN MHF IV/HSC MXHP32 Netzwerk-Antenne 3 dBi F-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33330088
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86183
EAN/GTIN:
     4043619861835
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Delock WLAN Antenne kann in Geräte mit MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor integriert werden.

- Anschluss: Miniatur HF koaxial Stecker MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibel
- PIFA: Planar Inverted F-Shaped Antenna
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
- Antennengewinn:
3,0 dBi maximal
-5,0 dBi durchschnittlich
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Maße (LxBxH): ca. 25,0 x 6,0 x 5,0 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 250 mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
F-Typ
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
0.25 m
Kabeltyp
coaxial
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.