Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-211H2 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-211H2 Video-Switch HDMI
Kramer Electronics VS-211H2 Video-Switch HDMI
Kramer Electronics VS-211H2 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33108609
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VS-211H2
EAN/GTIN:
     7291063073978
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch 2 in 1 out
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Energieverbrauch
400 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Rack-Einbau
Ja
Bandbreite
17.82 Gbit/s
3D
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 2 eingänge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.