Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S3520 960 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel DC S3520 960 GB Serial ATA III MLC
Intel DC S3520 960 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33094681
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2BB960G701
EAN/GTIN:
     675901360326
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

Temperatur-Überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur Überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Sonstige Funktionen
Laufwerkskapazität
960 GB
Startdatum
Q3'16
SSD-Beständigkeitsbewertung
1750 TBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
3.5 W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
600 mW
SSD-Schock
1000G/0.5ms
SSD-Gewicht
66 g
Leserate
450 MB/s
Schreibrate
380 MB/s
Status
Discontinued
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
0,00
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® SSD DC S3520 Series
Produktcodename
Downieville
Merkmale
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
380 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
67000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
16000 IOPS
Lese-Latenzzeit
40 µs
Schreib-Latenzzeit
42 µs
Lithographie
16 nm
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
1750
Marktsegment
Server
SSD-Nutzungs-Tag
Rechenzentrum
SSD ARK ID
93017
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Gewicht
66 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,69*
€ 701,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,51*
€ 692,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,99*
€ 653,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,64*
€ 614,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.