Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9304102 Notebook-Ständer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9304102 Notebook-Ständer Weiß
MAUL 9304102 Notebook-Ständer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32949270
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
  • Höchste Stabilität und Top-Qualität\n
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre\n
  • Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik\n
  • Rückenschonend: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum Beispiel beim Telefonieren, der Arbeit mit dem Notebook oder der Ablage\n
  • Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 75 cm (Sitzhöhe) - 120 cm, Platte um +10° nach vorne neigbar\n
  • Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken\n
  • Vielseitig: Kompakter Arbeitsplatz, z.B. in Verkaufsräumen oder als Verlängerung der Arbeitsfläche für besseren Sehabstand zum Monitor\n
  • Unempfindlich: Platte, Tragkraft 30 kg, abgerundet, leicht zu reinigen\n
  • Praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen\n
  • Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm\n
  • Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff\n
  • Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen\n
  • Robust: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt\n
  • Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung\n
  • Weitere Oberflächen auf Anfrage\n
  • Rückenfreundlich: Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule\n
  • Verbesserter Blickwinkel, auch mit mittig platziertem Monitor neigbar
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
750 - 1200 mm
Swivel Winkel
10 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.