Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05022734001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32869345
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022734001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Grey,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
5
Schraubendreher-Bits Größe
PH 2
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera werk vde-schraubendreher ph 2 x 100 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022733001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.