Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 1 x 80 mm, 05022733001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022733001
3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022733001
Wera 3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 1 x 80 mm, 05022733001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022733001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022733001
EAN/GTIN:
     4013288122179
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher

3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022733001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900, Edelstahl
Ausführung: Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
PH 1
Lasertip:
true
Grifflänge:
98 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022734001
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.