Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon C-41S Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon C-41S Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Opticon C-41S Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Opticon C-41S Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Opticon C-41S Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Opticon C-41S Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32808190
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
170 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Breite
55.9 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
33.8 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Staubresistent, Feuchtigkeitsbeständig
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
300 Auslesungen/Sekunde
Neigungslesewinkel
-25 - 25 °
Steigungslesewinkel
-50 - 50 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Scanner-Auflösung
0.076 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.