Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89445 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89445 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
DeLOCK 89445 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
DeLOCK 89445 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
DeLOCK 89445 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
DeLOCK 89445 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32583524
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89445
EAN/GTIN:
     4043619894451
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert den PC um einen externen parallelen Port. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. Scanner, Drucker etc. angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Chipsatz
SUN2212
Datenübertragungsrate (max)
0.0144 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
16 B
Unterstützung EPP und ECP
Ja
Weitere Suchbegriffe: lpt controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.