Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Walkman NW-E394 MP3 Spieler Rot 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Walkman NW-E394 MP3 Spieler Rot 8 GB
Sony Walkman NW-E394 MP3 Spieler Rot 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31934184
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NWE394R
EAN/GTIN:
     4548736020917
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
USB erfordert
Ja
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Wiedergabemodi
Normal, Wiederholung, Wiederhole einen, Mixen
Bildansicht
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC,MP3,PCM,WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Design
Produktfarbe
Rot
Lautstärkeregler
Digital
Zertifizierung
CE
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Radio
FM-Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Kopfhörer / Ohrhörer-Kabel
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
35 h
Akkuladezeit
2 h
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.77 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Tiefe
10 mm
Höhe
92 mm
Breite
43 mm
Audio
Equalizer anpassbar
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Equalizer Modi
Benutzerdefinierung, Jazz, Pop
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick radio, mp3 stick 8gb, mp3 stick
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.