Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 328626C Notizbuch A4 80 Blätter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 328626C Notizbuch A4 80 Blätter Rot
Clairefontaine 328626C Notizbuch A4 80 Blätter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31734005
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328626C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock mit Doppelspirale und Deckel aus PP mit 4-fach Lochung und Farbbanderole, mikroperforiert. Linicolor, DIN A4+ 22,5x29,7cm, 80 Blatt, 90g, französische Lineatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0695* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.