Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann DMM-B-11A Schmelzsicherung Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann DMM-B-11A Schmelzsicherung Zylindrische
Bussmann DMM-B-11A Schmelzsicherung Zylindrische
Bussmann DMM-B-11A Schmelzsicherung Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31693095
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     DMM-B-11A
EAN/GTIN:
     0517126184274
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
Gleichstrom
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
11 A
Spannung
1000 V
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
RoHS, CE, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Durchmesser
10.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.