Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1516AiM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KL1516AiM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AiM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AiM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AiM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AiM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31612043
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AIM-AXA-2XK06SGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
IP KVM Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
701.2 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
15240 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Tastatursprache
Schweiz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Automatische Schaltung
Ja
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Verkettung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.251,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,93*
€ 2.939,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,33*
€ 2.911,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.361,77*
€ 2.810,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,54*
€ 2.748,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,98*
€ 2.679,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.