Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3241050 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241050 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Phoenix Contact 3241050 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3461-40586969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung messing m40
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M40
Außendurchmesser
45 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5517*
€ 0,8717*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 48,37*
€ 61,15*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 50,62*
€ 63,72*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,99*
€ 64,55*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 66,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,8717*
€ 1,03732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7917*
€ 0,94212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7117*
€ 0,84692
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6917*
€ 0,82312
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,7434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240690
ab € 67,7589*
Zubehör
Phoenix Contact
3240701
ab € 11,3882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.