Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3612-800 Beleuchtungsdekoration Schwarz 120 Lampen Micro LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3612-800 Beleuchtungsdekoration Schwarz 120 Lampen Micro LED G
Konstsmide 3612-800 Beleuchtungsdekoration Schwarz 120 Lampen Micro LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31553379
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3612-800
EAN/GTIN:
     7318303612800
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
  • Gesamtlänge:2904cm.
    - Zuleitungslänge:1000cm.
    - Leuchtenabstand:16cm.
    - Verpackungseinheit:6 pcs.
    - Gewicht:0.9kg.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl Lampe(n)
120 Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampentyp
Micro LED
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29040 mm
Gewicht
900 g
Kabellänge
10 m
Leuchtmittel-Abstand
160 mm
Energie
Eingangsspannung
24 V
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.