Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100200588 Aktenordner 300 Blätter Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100200588 Aktenordner 300 Blätter Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend Polypropylen (PP)
Elba 100200588 Aktenordner 300 Blätter Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31232626
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100200588
EAN/GTIN:
     3045053997409
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
300 Blätter
Produktfarbe
Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend
Material
Polypropylen (PP)
Format
24 x 32
Rückenbreite
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 54 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200581
ab € 3,93*
Sonstiges
ELBA
100200550
ab € 3,46*
Sonstiges
ELBA
100200553
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.