Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton FG56


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton FG56
Hellermann Tyton FG56
Hellermann Tyton FG56
Artikel-Nr.:
     4502-42P2522
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
56 mm
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Hitzebeständig bis zu
70 °C
Zertifizierung
ELV, UL94 HB
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 246,29*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 234,97*
€ 276,62*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 279,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 240,96*
€ 282,27*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 251,90*
€ 303,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 246,29*
€ 293,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 233,99*
€ 278,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 222,30*
€ 264,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 213,11*
€ 253,60
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 2.462,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00537
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.