Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec ECMSD128GXC10SP Speicherkarte 128 GB SDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec ECMSD128GXC10SP Speicherkarte 128 GB SDXC Klasse 10
Emtec ECMSD128GXC10SP Speicherkarte 128 GB SDXC Klasse 10
Emtec ECMSD128GXC10SP Speicherkarte 128 GB SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31125307
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMSD128GXC10SP
EAN/GTIN:
     3126170146458
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten der letzten Generation heraus. - Die Speicherkarte der Klasse 10 USH-I U3 V30 bietet eine unglaubliche Leistung, die das Herunterladen, Übertragen und Teilen von Apps, Fotos und Videos unterstützt. - Bis zu 256 GB Speicherkapazität, um eine große Auswahl an Medieninhalten zu speichern, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. - Die beeindruckende Schreibgeschwindigkeit von 85 MB/s ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte ohne das atemberaubende Warten zu speichern. - Die neue Videogeschwindigkeitsklasse V30 gewährleistet die Kompatibilität mit den neuesten Geräten. - Ideal für Hochgeschwindigkeitsserienaufnahmen, Full HD, 3D oder 4K UHD-Videos.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Weitere Suchbegriffe: emtec sdxc, sdxc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.