| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31125291 Herst.-Nr.: ECMSD64GXC10SP EAN/GTIN: 3126170146427 |
| |
|
| | |
| Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten der letzten Generation heraus. - Die Speicherkarte der Klasse 10 USH-I U3 V30 bietet eine unglaubliche Leistung, die das Herunterladen, Übertragen und Teilen von Apps, Fotos und Videos unterstützt. - Bis zu 256 GB Speicherkapazität, um eine große Auswahl an Medieninhalten zu speichern, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. - Die beeindruckende Schreibgeschwindigkeit von 85 MB/s ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte ohne das atemberaubende Warten zu speichern. - Die neue Videogeschwindigkeitsklasse V30 gewährleistet die Kompatibilität mit den neuesten Geräten. - Ideal für Hochgeschwindigkeitsserienaufnahmen, Full HD, 3D oder 4K UHD-Videos. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | SDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 95 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdxc |
| | |
| |