Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI/USB-A USB-Grafikadapter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI/USB-A USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
DeLOCK HDMI/USB-A USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
DeLOCK HDMI/USB-A USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31097644
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65680
EAN/GTIN:
     4043619656806
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Dieser Adapter von Delock dient dazu, ein passives MHL Kabel in ein USB Kabel umzuwandeln. Dadurch kann das vorhandene MHL Kabel als USB Daten- und Ladekabel genutzt werden. Somit wird nur ein Kabel benötigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.6 mm
Tiefe
23.4 mm
Höhe
6.8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.