Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50072.65W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50072.65W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 50072.65W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 50072.65W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 50072.65W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30967096
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50072.65W
EAN/GTIN:
     5901878500720
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
18.5 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
HP
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
224 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.