Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 9305-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, Mini-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom 9305-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, Mini-SAS
Broadcom 9305-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, Mini-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30951149
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25703-00
EAN/GTIN:
     830343007226
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3500000 h
Zertifizierung
USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B); Canada (ICES -003, Class B); Taiwan (CNS 13438) ; Japan (VCCI V-3); Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22);Korea (RRA no 2013-24 & 25); Europe (EN55022/EN55024); Safety: EN/IEC/UL 60950; RoHS; WEEE
Sonstige Funktionen
Gehäusefarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe, Mini-SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Serielle Schnittstelle
SATA
Externe mini-SAS-Anschlüsse
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 5.1, CentOS 5.2, CentOS 5.8, CentOS 6.2, CentOS 7.0, Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13, Fedora 14, Fedora 15, Fedora 18, Fedora 6, Fedora 7, Fedora 8, Fedora 9, FreeBSD 6.3, FreeBSD 7.0, Oracle Linux 5.8, Oracle Linux 6.2, Oracle Linux 7.0, RedHat EL Linux 3 U9, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 9.3
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD, Solaris 8, Solaris 9
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Bandbreite
1.2 Gbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,75*
€ 455,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.