Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku
LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku
LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku
LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku
LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku
LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku
LogiLink SH0005 Digitale Wetterstation Weiß Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30931844
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
logilink wetterstation
∑Weather von LogiLink ist eine kompakte Wetterstation, die Ihnen stetig die aktuellen Wetterinformationen und Vorhersagen zur Verfügung stellt. Zudem misst das Gerät die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, sowie den Luftdruck mit hoher Genauigkeit und sendet die Daten per Bluetooth® 4.0 zur Basisstation und diese per WLAN/Internet an Ihr Smartphone. So können Sie die Raumtemperatur von überall aus und jederzeit im Auge behalten.

- Verbindung: Bluetooth v4.0
- Stromversorgung: 2x AAA Batterien (enthalten)
- Batterielebensdauer: Über 6 Monate
- Energieverbrauch: 0.28 mAH
- Druckmessbereich: 260-1260 mbar
- Hochauflösender Modus: 0.020 mbar RMS
- Übertragung: 100m bei freien Flächen, 25m bei nicht freien Flächen
- 24 Stunden Wettervorhersage
- ∑Casa App synchronisiert die Informationen alle 2 Minuten
- Systemanforderungen: iOS 8.0 oder höher mit Bluetooth v4.0 / Android 4.3 oder höher mit Bluetooth v4.0 fähigen Geräten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterie Lebensdauer
0.5 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterstation Extremum Daten
Barometer
Wetterbericht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wetter station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.