| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-30931232 Herst.-Nr.: 35062W EAN/GTIN: 4043718251070 |
| |
|
| | |
| USB-Sticks sind praktische Begleiter, um einfach und schnell Ihre Daten wie Bilder, Dokumente, Videos und Musik von einem PC zum nächsten zu transportieren. Dieser InLine® woodline USB-Stick erweitert die InLine woodline Serie mit Produkten aus Holz. Edel im Material und hochwertig in der Verarbeitung ist der Stick aus einem Stück Walnuss-Holz gefräst, die Kappe für den USB Stecker wird mit einem kleinen Magneten gehalten. Mit einer USB 3.0 Schnittstelle und einem integrierten schnellen Chip ausgestattet, lassen sich auch größere Datenmengen mit überschaubarem Zeitaufwand übertragen.HINWEIS: Aufgrund von Formatierung und anderen Funktionen ist die tatsächlich zur Verfügung stehende Speicherkapazität geringer als auf den Produkten angegeben. Die Geschwindigkeit kann je nach der verwendeten Hardware, Software und Nutzung variieren. Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Drehring | | Produktfarbe | Holz | | Gehäusematerial | Holz | | Schlüsselanhänger | Ja | Leistungen | Kapazität | 16 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 50 MB/s | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows XP Home | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |