Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 416-14047 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1614-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1614-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1614-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1614-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1614-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1614-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber 1614-1-B5W2-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30902623
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-14047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,93*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 253,63*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.