Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 30823-209 Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 30823-209 Frontabdeckung
Schroff 30823-209 Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30901895
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30823209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
  • Die Frontwand wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226.3 mm
Höhe
238.7 mm
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Metallisch
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,465*
€ 21,97335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,375*
€ 20,67625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,70*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.