Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50075.90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50075.90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 50075.90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 50075.90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 50075.90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30782226
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50075.90W
EAN/GTIN:
     5901878500751
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
4.9 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
ASUS
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
244 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.